C4 MAHPD-JHP Perpendicular Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for Parting, Grooving, Turning and Facing Adapters

Réf.: L23920 1711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1711
EAN / GTIN 7291075335132
Réf. fabricant 2898378

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 46 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 74.9 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 46 mm
  • Taille du corps (SS) 40

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier