CGFG 51-440L-P8 Lames pour usinages frontaux, logement pour plaquettes de 8 mm.

Réf.: L23920 1276
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1276
EAN / GTIN 7291075200515
Réf. fabricant 2801437

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 100 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 230 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 700 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 440 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 100 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 230 mm
  • Hauteur attachement (H) 52.6 mm

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout