HGHL 15.9-12-3T6 Porte-plaquettes monoblocs pour gorges frontales et dressage de face. DAXN 12 mm

Réf.: L23920 1252
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1252
EAN / GTIN 7291075114195
Réf. fabricant 2500605

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.236″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 0.63″
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 0.47″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.236″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe (CW): 0.118″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.59″
  • Longueur tête (LH): 3/4″
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Hauteur attachement (H): 5/8″
  • Largeur attachement (B): 5/8″

De la même série "HELIFACE" Afficher tout