C6 GHAIL-25 Boring Bars with CAMFIX Exchangeable Shanks for Internal Grooving and Turning

Réf.: L23920 1114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23920 1114
EAN / GTIN 7291075403626
Réf. fabricant 3351286

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 31.5 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout