Description:
Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm
Caractéristique(s):
- Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 16 mm
- Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12 mm
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Largeur de coupe (CW) 3 mm
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
- Dimension fonctionnelle (WF) 15 mm
- Longueur tête (LH) 19 mm
- Longueur hors tout (OAL) 120 mm
- Hauteur attachement (H) 16 mm
- Largeur attachement (B) 16 mm