• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

RXCW 32 IC328 Plaquettes de fraisage de précision rondes rectifiées et face de coupe plate

Réf.: L23910 1382
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23910 1382
EAN / GTIN 7291075118179
Réf. fabricant 5602212

Description

Description:

  • Plaquettes de fraisage
  • Épaisseur plaquette (S): 0.15″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.19″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.15″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 8

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier