• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

IHRF 56-802BW Porte-plaquette en tirant pour porte-outils de finition BHF & TCH.

Réf.: L23900 70
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L23900 70
EAN / GTIN 7291075179279
Réf. fabricant 4551109

Description

Description:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 50 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 802 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 56 mm, Shank Size (SS) MB50

Caractéristique(s):

  • re corps (BD) 50 mm
  • Longueur corps (LB) 62 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 802 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 56 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CCMT 09T3...
  • Taille du corps (SS) MB50
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
Connectez-vous