• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

IHRF 31.5-41.5BW Porte-plaquette en tirant pour porte-outils de finition BHF & TCH.

Réf.: L23900 63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23900 63
EAN / GTIN 7291075179248
Réf. fabricant 4551106

Description

Description:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 25 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 40.5 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 31.5 mm, Shank Size (SS) MB25

Caractéristique(s):

  • re corps (BD) 25 mm
  • Longueur corps (LB) 41.5 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 40.5 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 31.5 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CCMT 0602...
  • Taille du corps (SS) MB25

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier