EMH MB50-3/8 ITS-BORE, système modulaire : Porte-outils pour fraises en bout Weldon-DIN 1835 B/E.

Réf.: L23900 475
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 475
EAN / GTIN 7291075140477
Réf. fabricant 4550183

Description

Description:

  • Systèmes d'alésage modulaire
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.38″
  • Taille du corps (SS): MB50

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.969″
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 0.38″
  • Taille de lattachement (CSI): W.375
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR): 2.05″
  • Taille du corps (SS): MB50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier