RE MB32-ODP-M16-L40 Adapters for MB Modular System Connections to a FLEXFIT Threaded Connection

Réf.: L23900 423
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLEXFIT
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 423
EAN / GTIN 7291075352726
Réf. fabricant 4560229

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Longueur corps (LB) 36 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 36 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier