SMH MB63-32 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: L23900 414
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 414
EAN / GTIN 7291075140729
Réf. fabricant 4550209

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 70 mm, Longueur corps (LB) 15 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) MB63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 70 mm
  • Longueur corps (LB) 15 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) MB63