• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

ADBH 30XD16 ITS-BORE, système modulaire : Supports de barres d'alésage ADBH.

Réf.: L23900 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L23900 30
EAN / GTIN 7291075141825
Réf. fabricant 4550280

Description

Description:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 30 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 16 mm, Connection Size (CSI) 30, Overall Length (OAL) 25 mm, Shank Width (B) 30.5 mm

Caractéristique(s):

  • ètre corps (BD) 30 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Taille de lattachement (CSI) 30
  • Diamètre de la tête 39 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 30.5 mm
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
Connectez-vous