SMH MB80-50 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: L23900 208
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 208
EAN / GTIN 7291075140804
Réf. fabricant 4559442

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 90 mm, Longueur corps (LB) 24 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm, Taille du corps (SS) MB80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 90 mm
  • Longueur corps (LB) 24 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 30 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50 mm
  • Taille du corps (SS) MB80