• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

IHBR 160-800 ITS-BORE, système modulaire : Cartouches pour plaquettes d'ébauche.

Réf.: L23900 165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23900 165
EAN / GTIN 7291075141337
Réf. fabricant 4550322

Description

Description:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 800 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 160 mm

Caractéristique(s):

  • aximum connexion côté pièce (DCONXWS) 800 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 160 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TCMT 2205...

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier