CATI 50 MB50 MB Connexions pour système d'alésage modulaire avec queues coniques à contact de forme AD de Caterpillar

Réf.: L23900 140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 140
EAN / GTIN 7291075144000
Réf. fabricant 4550098

Description

Description:

Systèmes d'alésage modulaire ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 50″ ,Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 50″
  • Taille de lattachement (CSI): MB50
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR): 1.89″
  • Taille du corps (SS): 50

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier