IHCR 28-38 ITS-BORE, système modulaire : Cartouches pour plaquettes d'ébauche.

Réf.: L23900 139
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 139
EAN / GTIN 7291075141153
Réf. fabricant 4550313

Description

Description:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 38 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 28 mm

Caractéristique(s):

  • aximum connexion côté pièce (DCONXWS) 38 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 28 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CCMT 0602...

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier