SMH MB63-22 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: L23900 128
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrin porte-fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 128
EAN / GTIN 7291075140781
Réf. fabricant 4555662

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 60 mm, Longueur corps (LB) 15 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm, Taille du corps (SS) MB63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 60 mm
  • Longueur corps (LB) 15 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 19 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 22 mm
  • Taille du corps (SS) MB63

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier