TCC #2 DIN 16X12 Pinces pour le changement rapide de taraud avec un accouplement de sécurité.

Réf.: L23900 116
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 116
EAN / GTIN 7291075169560
Réf. fabricant 4555632

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Longueur dépassement (LPR) 34 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 34 mm
  • Longueur attachement (LS) 35 mm