IHAXF 22-30/16 ITS-BORE, système modulaire : Barres d'alésage IHAXF.

Réf.: L23900 114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ITSBORE
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L23900 114
EAN / GTIN 7291075141535
Réf. fabricant 4550303

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm

De la même série "ITSBORE" Afficher tout