{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | INOX | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 26,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 30 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 2,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,04 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Contenu | 20 | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | GG4008 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263843986 |