• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pack promotionnel Spray détecteur de fuites, 48 pièces

Réf.: GG3088 500
Nouveau produit
Fixer le prix 48 Unité (CHF 9,71 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Fixer le prix 48 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses SGH07 Attention
Exécution Bombe aérosol
Liquide de remplissage 500 ml
Type de produit Sprays détecteurs de fuites
USP1 Spray détecteur de fuites, 48 pièces

Identification et classification

Référence article GG3088 500

Description

Exécution:

Spray détecteur de fuites testé DVGW pour systèmes à air comprimé et gaz convenant à presque tous les types de gaz, également pour systèmes à oxygène. Le liquide à base d’eau forme des bulles de mousse bien visibles au niveau de la fuite. DIN EN 14291. Classification NSF® P1.

Livraison:

48× sprays détecteurs de fuites, 500 ml, 083086 500.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous