Plaquette de tronçonnage neutre 2,2/50

Réf.: GG2710 2,2/50
Fixer le prix 50 Unité (CHF 7,30 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7130
Quantité 50
Application principale M
Rayon d'angle R 0,2 mm
Tolérance largeur gorge w ±0,1 mm
Avance f 0,07 mm/tr
Contenu 273115 2,2
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG2710 2,2/50
EAN / GTIN 4067263090595

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Lames de rainurage 273552273558 et 273562273570.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Largeur de gorge w (mm) / Quantité Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier