• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Plaquette DCMT pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Taille: 070204

Réf.: GG2666 070204
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (CHF 4,03 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HBT130
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MF
Quantité 30
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 mm/min - 200 mm/min
Sommaire 260500 HBT130
Code ISO plaquette DCMT 070204
Rayon d'angle 0,4 mm
Type d'outils HM
Application principale M
Profondeur de coupe ap min 0,25 mm
Profondeur de coupe ap max 1,75 mm
Nombre de changements/dents 2
Revêtement TiCN
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2666 070204
EAN / GTIN 4067263096535
Réf. fabricant GG2666 070204
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous