{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7130-2 | |
Brise-copeaux | VM | |
Quantité | 50 | |
Prof. coupe ap | 0,55 mm - 3,25 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Contenu | 260763 HB7130-2 | |
Code ISO plaquette | SCMT09T308 | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | GG2652 09T308/50 | |
EAN / GTIN | 4067263096641 |