• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pack promotionnel Lampe de poche à LED, noires avec piles

Réf.: GG1533 94
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 10,38 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Fonction lampe de poche Focalisation
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 35 lm
Durée d'éclairage 7 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 5
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 94 mm
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article GG1533 94
EAN / GTIN 4067263137986
Réf. fabricant GG1533 94
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche à LED de haute qualité, durable et robuste en aluminium anodisé. Nouvelle technologie à LED offrant une puissance lumineuse exceptionnelle.
  • Dispositif de stabilisation.
  • Bouton revêtu de caoutchouc.

Avec tête de lampe focalisable.
  • Petite et maniable, mais puissante.
  • Avec anneau porte-clés pratique.

Caractéristique(s):

Contenu: 5 pièces

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous