Armoires pour produits de nettoyage Largeur 30G avec portes battantes en tôle pleine 2000-3

Réf.: 987030 2000-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Réglage en hauteur au pas: 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 000 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur utile 1 840 mm
Largeur en G 30
Profondeur en G 20
Poids 78 kg
Type de produit Armoires pour produits de nettoyage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987030 2000-3
EAN / GTIN 4062406588526

Description

Exécution:

Armoire universelle pour le rangement de produits d’entretien, d’appareils de nettoyage et de vêtements. Logement de tablettes galvanisées possible au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene avec serrure à cylindre. Socle de nivellement avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Charge admissible de la tablette: 25 kg. Perforations de 9×9 mm au pas de 37 mm dans le caisson de compartimentage destinées à accueillir des crochets et supports Easyfix (groupe 95).

Livraison:

Compartimentage pratique avec 4 tablettes largeur 13G. Avec crochets et supports Easyfix.

Livraison:

Crochet Easyfix 955505 réf. 50: 5
Crochet Easyfix 955605 réf. 60: 2
Support Easyfix 955665 réf. 18–26: 2

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires à produits d’entretien sont compatibles avec toutes les armoires GridLine de profondeur 20G et peuvent être librement combinées à celles-ci. Autres accessoires, tels que tablettes et tiroirs, voir groupe 94.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange