Caillebotis 500

Réf.: 983212 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Matière: galvanisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Matière galvanisé
Référence fabricant Rayonnages pour petits récipients
Hauteur 25 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 500 mm
Charge admissible 150 kg
Poids 9 kg
Type de produit Caillebotis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 983212 500
EAN / GTIN 4004514227546
Réf. fabricant 14948

Description

Exécution:

Caillebotis galvanisé, maillage 30×30 mm, barre de support 25×2 mm. Ecoulement direct des liquides par le caillebotis.
Charge maximale par casier par caillebotis: 150 kg.
Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.

Adapté(s) pour:

Rayonnages pour petits récipients 983205 et 983210.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript