Traverse avec logements d’outils pour réf. 750 / 1500 HSK50

Réf.: 971545 HSK50
Remise
136,50 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 50 mm
Largeur 738 mm
Profondeur 150 mm
Nombre de logements d'outils 14
Entre axe (A) 80 mm
Pour queues d'outils HSK 50
Type de produit Système de porte-outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971545 HSK50

Description

Adapté(s) pour:

Rails de logement 971520.
Largeur d’armoire / de compartiment 750 mm (réf. 750 / 1500).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.