Inserts en mousse rigide vides, pour têtes de serrage Hainbuch TOP65

Réf.: 970718 TOP65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoires à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Convient pour équipements d'atelier Armoires à outils
Largeur 149 mm
Profondeur 298 mm
Largeur en E 9 E
Profondeur en E 18 E
Nombre de logements d'outils 2
Exécution vide pour têtes de serrage Hainbuch
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970718 TOP65

Description

Exécution:

Compartiment en mousse rigide PE bicolore (anthracite / gris, vide) avec fraisage pour le garnissage individuel avec des têtes de serrage Hainbuch. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Les compartiments en mousse rigide occupent 9 × 18 E de la surface utile de tiroir.

Remarque(s):

La réf. TOP65 convient également à SK65.