• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pièce d’écartement pour rayonnages, Positionnement: L

Réf.: 966299 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Positionnement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Positionnement L
Type de produit Matériel de fixation pour échelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 966299 L
EAN / GTIN 4045197570819
Réf. fabricant 966299 L
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pièce d'écartement pour le montage des échelles de rayonnage sur les rayonnages. Indispensable lors du montage de portes coulissantes.

Adapté(s) pour:

Rayonnages 946000946620; 935020935720.
Pour supports en alliage léger avec butée d’extrémité à gauche 966298 et 935812 réf. L.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous