Ruban de marquage au sol antidérapant Epaisseur : 0,5 mm GREEN

Réf.: 964956 GREEN
(CHF 3,24 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau support Film PVC
Masse adhésive Acrylate
Couleur Vert
Longueur 30 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,5 mm
Type de produit Ruban de marquage au sol

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964956 GREEN
EAN / GTIN 4005546999821
Réf. fabricant 1021-05

Description

Exécution:

Ruban de marquage au sol autocollant, pour l’intérieur.
Pour un marquage durable des voies de circulation dans l’entrepôt et l’usine. Résistant à l’abrasion et solide. Propriétés antidérapantes R9 suivant ASR 1.5/1,2 Sols. Epaisseur: 0,5 mm. Convient pour les chariots élévateurs (pas de mouvements de rotation, de direction ou de freinage).

Norme:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript