{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en E | 9×36 | |
Convient pour équipements d'atelier | Armoire à outils | |
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée | 75 mm | |
Largeur | 149 mm | |
Profondeur | 598 mm | |
Largeur en E | 9 E | |
Profondeur en E | 36 E | |
Largeur de tiroir remplie en E | 9 E | |
Nombre d'outils | 10 | |
Exécution | Avec tournevis | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 962893 10 |