electronic locking system G-ELS, Type: ELS

Réf.: 960017 ELS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 37 mm
Longueur 123 mm
Profondeur 33 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type d'affichage OLED
Durée de vie des piles (cycles de fermeture) 20 000
Type de produit Unité de fermeture électronique

Identification et classification

Référence article 960017 ELS
EAN / GTIN 4067263031628
Réf. fabricant 960017 ELS
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le système G-ELS vous permet d’accéder de manière sûre, intelligente et rapide à vos outils. Toucher ergonomique et agréable grâce à la poignée avec revêtement bimatière. Ecran OLED lumineux, d’une grande clarté et au contraste élevé. Jusqu’à 20 000 cycles de fermeture possibles avec une seule pile.
Possibilité de montage ultérieur dans les équipements d'atelier GARANT à partir de l'année de construction 2006.
Mode TAG: Activez la serrure dans ce mode avec l'Admin-Card TAG et utilisez les balises GARANT pour ouvrir ou fermer la serrure.
Mode PIN: Activez la serrure dans ce mode avec l'Admin-Card PIN et utilisez votre code PIN pour ouvrir ou fermer la serrure. Les chiffres 1 à 4 (p. ex. 2 3 1 4) sont disponibles pour le code PIN.
Il est possible de saisir un code PIN à 4 chiffres (256 possibilités différentes) ou à 6 chiffres (4096 possibilités différentes).
La serrure est équipée d'une zone tactile capacitive. Pour une meilleure visibilité, la zone tactile est rétroéclairée lors de l'utilisation.
Mode OSS: Utilisez la carte d’administration OSS pour réactiver la serrure G-ELS en mode OSS.
Cela vous permet d’intégrer le système G-ELS dans votre système de gestion des accès centralisé existant.
Remarque: Hoffmann Group n’offre pas de systèmes logiciels d’accès central ni d’assistance les concernant.

Remarque(s):

La référence de la serrure G-ELS dépend du type d’armoire en fonction du mécanisme de fermeture (par. ex. le numéro 960017 réf. GP11 correspond à une armoire à portes battantes). Votre conseiller qualifié en équipements d’atelier déterminera pour vous les variantes requises. Lors de la première commande d’un système de fermeture, il est nécessaire de commander une carte Admin.
Ne fonctionne qu'avec des piles Hoffmann Group. Piles et pièces de rechange disponibles auprès de Hoffmann Group.
Les systèmes de fermeture déjà activés avec une Admin Card et donc personnalisés ne peuvent pas être échangés.
Pour les pièces de rechange telles que les couvercles (960019 réf. BATCOV; réf. PINCOV) et les piles (960017-ELS_960016", "categoryPath":"/Workstations and storage/Completing the range"}" href="/CH/fr/sfs/p/960016">960016 réf. BAT), consultez notre liste de pièces de rechange.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier