• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils double 45° GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Profondeur utile: 50mm

Réf.: 955540 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 6.45 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 5.35 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
274 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur utile (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur utile 43 mm
Profondeur utile 50 mm
⌀ fil d'acier 6 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau fil Acier
Type de plaque de base double
Forme de crochet Crochet double 45°
Type de produit Crochets pour panneaux perforés

Identification et classification

Référence article 955540 50
EAN / GTIN 4062406195458
Réf. fabricant 955540 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm.
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
Connectez-vous