Jeu de clés mixtes 10

Réf.: 955120 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Pour profondeur shadowboard: 115

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Pour profondeur shadowboard 115 mm
Largeur 383 mm
Profondeur 115 mm
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955120 10
EAN / GTIN 4062406157951

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955120: 1 pièce
Clés mixtes GARANT 613600 réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 16; 17; 19: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange