Parois de séparation à fentes Profondeur 24G 300 mm

Réf.: 951530 300

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  24.50 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  20.40 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 275 mm
Epaisseur 12 mm
Pour hauteur de tiroir 300 mm
Type de produit Parois de séparation à fentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951530 300
EAN / GTIN 4062406136628

Description

Exécution:

Parois de séparation à fente individuelles pour compartimentage des tiroirs. Montage sans outils: Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Construction robuste en plastique, pas de risque de blessures aux arêtes lors du prélèvement.
Section intermédiaire en tôle d'acier pour une plus grande stabilité.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 24G.
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
    Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier