Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Poste informatique avec clapet pour imprimante, à roulettes FR

Réf.: 951351 FR
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP IP 41
Hauteur 1 870 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 725 mm
Hauteur libre compartiment écran 599 mm
Largeur libre compartiment écran 654 mm
Hauteur libre bâti 640 mm
Largeur libre bâti à gauche 690 mm
Largeur libre bâti à droite 210 mm
Dimensions volet d'imprimante 361×290 mm
Poids 69,5 kg
Type de produit Poste de travail informatique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951351 FR

Description

Exécution:

Comme les postes de travail informatiques 951100 / 951150 / 951101 / 951151, mais:
  • Sous-armoire avec portes métalliques au lieu de vitres en polycarbonate.
  • En plus, avec caisson rapporté avec portes battantes verrouillables et vitre en polycarbonate pour écran de 21 pouces max. et un 2ème ventilateur.

Sous-armoire avec porte à deux battants en tôle pleine à fermeture séparée, pourvue d'une cloison (au choix: montage à droite ou à gauche), d'un plateau extensible, charge admissible 45 kg, avec système empêchant la traction sur les câbles, et d'une tablette galvanisée pour le compartiment tour. Toutes les serrures ont la même clé. Toutes les installations électriques sont aisément accessibles et disposées de manière à ne pas dépasser de la surface de base. Le poste de travail informatique est disponible avec ou sans roulettes (2 fixes et 2 directrices avec blocage ⌀ 125 mm ainsi qu'une poignée). Tablette de rangement en hêtre multiplis.
Protection électrique: étanche à l'eau et aux poussières suivant IP41 conformément à DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes, tiroir et plateaux extensibles bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Produits adaptés

Pièces de rechange