Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estación de ordenador con puerta de impresora, desplazable, Tipo: FR

Número de artículo: 951351 FR

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 951351 FR
Número del fabricante 951351 FR
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Como los puestos de trabajo para ordenador n.° 951100 / 951150 / 951101 / 951151, pero
  • el armario de base con puertas de chapa maciza en lugar de láminas de policarbonato.
  • Adicionalmente con carcasa superpuesta, puertas batientes cerrables y láminas de policarbonato para monitores de tubo hasta 21 pulgadas y un segundo ventilador.

Armario inferior con puerta batiente doble de chapa maciza, cerrable por separado, equipado con pared separadora (montable a elección a la derecha o a la izquierda), estante extraíble, capacidad de carga 45 kg, con descarga de tracción y estante galvanizado para el compartimento del ordenador. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave. Todas las instalaciones eléctricas están dispuestas del tal modo que no sobresalen de la base y son fácilmente accesibles. El espacio destinado para el ordenador se puede suministrar con o sin unidad de transporte (2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad ⌀ 125 mm, así como un tirador deslizante). Bandeja portaobjetos de haya multiplex.
Tipo de protección eléctrica: Protegido contra polvo y goteo según IP41 según DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035. Puertas, cajón y estante extraíble azul señal RAL 5005 pulverizado.

Productos adecuados