Plateau coulissant en bambou 40

Réf.: 940574 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Largeur utile 900 mm
Profondeur utile 400 mm
Largeur utile en G 36
Profondeur utile en G 16
Type de produit Plateau coulissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 940574 40
EAN / GTIN 4062406134969

Description

Exécution:

Plateaux coulissants pour montage dans les armoires GridLine.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.