{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Hauteur établi | 850 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 800 kg | |
| Epaisseur plan de travail | 30 mm | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
| Série | Etablis KOMPAKT-L | |
| Hauteur | 850 mm | |
| Longueur plan de travail | 1 100 mm | |
| Profondeur plan de travail | 700 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 30 mm | |
| Largeur bâti | 1 030 mm | |
| Profondeur bâti | 630 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 490 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
| ⌀ roulette fixe | 160 mm | |
| ⌀ roulette directrice | 160 mm | |
| Matériau roue | Caoutchouc plein | |
| Nombre de tiroirs | 4 | |
| Nombre de tablettes réglables en hauteur | 1 | |
| Nombre de portes | 1 | |
| Matériau plan de travail | Hêtre multiplis | |
| Surface plan de travail | vernis incolore | |
| ComfortClose | non | |
| Pare-chocs | non | |
| Poignée | non | |
| Escamotable | non | |
| Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
| Poids | 98 kg | |
| Type de produit | Etabli mobile |
| Référence article | 933245 1100 | |
| EAN / GTIN | 4045197276711 | |
| Réf. fabricant | 933245 1100 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |