Bacs de rangement ouverts Multifix 2000/AA1

Réf.: 928230 2000/AA1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation; Multifix
Longueur 2 000 mm
Largeur 1 940 mm
Largeur utile 1 934 mm
Hauteur montage 90 mm
Hauteur bac de rangement ouvert 65 mm
Largeur bac de rangement ouvert 130 mm
Prof. bac de rangement ouvert 100 mm
Angle d'inclinaison 0 degré; 20 degré; 30 degré
Nombre de bacs 14
Type de bac AA1
Couleur des bacs de rangement ouverts anthracite
Pour type AA1
Charge admissible 50 kg
Poids 6,8 kg
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928230 2000/AA1
EAN / GTIN 4062406113704

Description

Exécution:

Rail Multifix en aluminium comme décrit sous le 928201, avec bacs de rangement ouverts GARANT 963301.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base Easyfix 955820 réf. 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange
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
    Longueur mm / Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier