Etabli mobile, avec dispositif de déplacement vertical et étau, avec plan de travail Eluplan de couleur foncée 1250 mm

Réf.: 923697 1250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1250
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 250 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ roulette fixe 100 mm
⌀ roulette directrice 100 mm
Matériau roue Caoutchouc plein
Nombre de tiroirs 1
Nombre de portes 2
Charge admissible max. unité mobile 400 kg
Matériau plan de travail Plan de travail Eluplan de couleur foncée
ComfortClose non
Pare-chocs non
Poignée non
Escamotable oui
Poids 130,7 kg
Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 923697 1250
EAN / GTIN 4062406086206

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Le déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Unité mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes ⌀100 mm avec bandages en caoutchouc plein. L'établi peut être soit relevé ou abaissé à l'aide de la poignée bimatière en Haptoprene®, d'où stabilité parfaite sur le lieu d'utilisation et la facilité de transport sur 4 roues. Charge admissible de l'unité mobile 400 kg (établi et contenu). Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Fermeture par serrure à cylindre.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75
Hauteur de porte mm: 425
Hauteur de porte du caisson à étaux mm: 575

Livraison:

Avec dispositif de déplacement vertical rabattable GARANT 967568 réf. 120 et étau GARANT 967100 réf. 120.

Coloris:

Corps, pieds et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, unité mobile toujours anthracite RAL 7016 (non configurable), revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange