Pracovní stůl s pojízdným zařízením, s výškově nastavitelným stojanem a svěrákem, s tmavou deskou Eluplan, 20×20G, Délka desky: 1250mm

Artiklové číslo: 923697 1250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1250
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; Černá
Výběr barev Barvy GARANT
Celková výška 850 mm
Typ přestavení výšky Mechanický
Počet těl 1 ks
Poloha tělesa střed
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Šířka desky 1 250 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 20
Hloubka v G 20
Materiál deska Eluplan
Povrchová vrstva destičky Eluplan
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Rozsah použití Pracovní stůl
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 250 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost max. 400 kg
Nosnost plošně rozložená 400 kg
Hmotnost 130,7 kg
Korpus ano
Se svěrákem ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923697 1250
EAN / GTIN 4062406086206
Číslo výrobce 923697 1250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Otevírání jednotlivých zásuvek brání otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky ⌀ 100 mm, s gumovým potahem běhounu. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn pomocí rukojeti z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. snadná přeprava. Podvozek zatížitelný do 400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Zamykatelné pomocí cylindrického zámku.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75
Výška dvířek mm: 425
Výška dvířek skříňky svěráku mm: 575

Rozsah dodávky:

Včetně sklopného a výškově nastavitelného stojanu GARANT č. 967568 vel. 120 a svěráku č. 967100 vel. 120.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016 (nelze konfigurovat), práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.