Mousse rigide prédécoupée pour jeu de bacs pour petites pièces 7

Réf.: 916825 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 1/3
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 1/3
Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
Largeur 176 mm
Profondeur 383 mm
Nombre d'outils 7
Exécution avec jeu d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 916825 7
EAN / GTIN 4045197382931

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore.
La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide.
Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Les mousses rigides prédécoupées remplissent 1/3 (176×383×30 mm) (conviennent également pour les shadowboards GARANT 923210 réf. 176) ou 2/3 (352×383×30 mm) de la surface utile des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Servantes d'atelier GARANT et HOLEX profondeur 470 mm et 450 mm avec tiroirs complètement extractibles 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Moyennement adaptés pour les servantes d'atelier avec tiroirs partiellement extractibles.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 916825 réf. 0: 1 pc.
Bac pour petites pièces 960650 réf. 26/1: 4 pc.
Bac pour petites pièces 960650 réf. 26/2: 3 pc.

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier