Serre-joints parallèle (frette) 150

Réf.: 861900 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage pour pression (a) 0 mm - 150 mm
Serrage pour traction (b) 50 mm - 200 mm
Profondeur serrage (c) 100 mm
Force serrage max. 3 500 N
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861900 150
EAN / GTIN 4045197167552

Description

Exécution:

Avec vis à filetage trapézoïdal et 2 blocs de serrage basculants. Les blocs de serrage ayant chacun 3 surfaces lisses et une surface avec prisme en croix, ils peuvent être utilisés pour le serrage de pièces les plus diverses.

Utilisation:

Pour serrage intérieur et extérieur de pièces de différentes formes.

Matière(s):

Broche et outils de serrage en acier, bruni.