Clé à tube 3 pouce

Réf.: 810300 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 705 mm
Capacité de serrage 102 mm
⌀ tuyau 3 pouce
Angle mâchoire 45 degré
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810300 3
EAN / GTIN 4005887269409
Réf. fabricant 87111025

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange