Foret marteau en carbure “MX4” SDS-plus 6X310 mm

Réf.: 789050 6X310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789050 6X310
EAN / GTIN 4002395366729
Réf. fabricant 4932352015

Description

Description:

Exécution: Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. Les 3 dents spéciales Power Breaker du M2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie - avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de charge pour la machine.

Caractéristique(s):

ø: 6 mm
Anzahl Bohrer: 1
Nombre de dents Z: 4
Longueur totale: 310 mm
Longueur hélice: 250 mm
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 4