Foret marteau en carbure “5” SDS-plus

Réf.: 789005 10X215SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789005 10X215SET
EAN / GTIN 3165140483612
Réf. fabricant 2 608 585 627

Description

Description:

Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Remarque(s): En cas d'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), pré-percer au préalable avec un foret court de même diamètre (pour éviter les fractures de flexion).

Caractéristique(s):

ø: 10 mm
Longueur totale: 215 mm
Longueur hélice: 150 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier