• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Maillet avec embouts en polyuréthane, ⌀ tête du maillet: 32mm

Réf.: 754200 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 102
⌀ tête du maillet 32 mm
Série 102
Longueur tête avec embouts 95 mm
Longueur manche 280 mm
⌀ corps max 32 mm
Poids 0,374 kg
Matériau insert Uréthane, mi-dur
Matériau manche Frêne
anti-rebond non
Embouts combinables oui
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 754200 32
EAN / GTIN 4013288001511
Réf. fabricant 05000515001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en zamac, avec gaine de protection du manche et têtes antichocs. Avec manche cintré.
Avec têtes résistantes à l’abrasion, sans éclats en polyuréthane (marron rouille).

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange en polyuréthane, voir 754300; manches de rechange, voir 754400.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous