Insert de dénudage et de coupe

Réf.: 729712
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Type de produit Inserts de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729712
EAN / GTIN 4045197486950

Description

Utilisation:

Pour une fixation rapide et sans outil dans la poignée supérieure de la pince à sertir 729709 (729710 jusqu'au catalogue 47). Pour le dénudage de câbles mono ou multiconducteurs de 0,5 à 6,0 mm2, avec fonction de coupe.